Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 3015-2, stal TS pasywowana grubowarstwowo

DIN 3015-2, stal TS pasywowana grubowarstwowo
W.TEC

Nr art. 4499029222
EAN 4061975222848
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
Szerokość (B1)

40 mm

Szerokość rowka (B2)

13 mm

Wysokość (H)

22 mm

Grubość (S)

5 mm

Długość

2 m

DIN

3015-2

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane