Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 single, zinc-plated steel W.TEC series

DIN 3015-2 single, zinc-plated steel W.TEC series
PIASTRA-SALD-DIN3015/2-A-W1-(DSP)-MIS6

Cod. art. 4499020602

EAN 4056807746883

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 3015-2 single, zinc-plated steel W.TEC series

Cod. art. 4499020602

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Welding plates for fastening clamp bodies according to DIN 3015 on a weldable surface
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale secondo DIN

6

Tipo filettatura x diametro nominale (d6)

M20

Lunghezza (l2)

225 mm

Larghezza (b1)

80 mm

Spessore (s2)

15 mm

Distanza fori (e1)

168 mm

DIN

3015-2

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato con passivazione ad alto spessore