DIN 3015-2 płyta spawana pojed. typu BSP zwykła
DIN 3015-2 płyta spawana pojed. typu BSP zwykła
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W1-SZ8S/6
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 8S |
Wielkość znamionowa wg DIN | 6 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6) | M20 |
Długość (l2) | 226 mm |
Szerokość (b1) | 80 mm |
Grubość (s2) | 15 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |