DIN 3015-2 płyta spawana podwójna SPAS fosforan.
DIN 3015-2 płyta spawana podwójna SPAS fosforan.
WELDPLT-DIN3015-2-SPAS-W2-SZ5S/3
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 5S |
Wielkość znamionowa wg DIN | 3 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6) | M10 |
Długość (l2) | 100 mm |
Szerokość (b1) | 60 mm |
Grubość (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana |