DIN 3015-2 płyta pokrywy poj. typu DPAL fosforan.
DIN 3015-2 płyta pokrywy poj. typu DPAL fosforan.
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 10S |
Wielkość znamionowa wg DIN | 8 |
Długość (l3) | 320 mm |
Rozstaw otworu (w poziomie) (e1) | 265 mm |
Szerokość (l3) | 120 mm |
Grubość | 25 mm |
Średnica otworu (D) | 35 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |