DIN 3015-2 piastra copert sing tipo DPAL liscia
DIN 3015-2 piastra copert sing tipo DPAL liscia
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8
Cod. art. 0599027800
EAN 4052712720116
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Dimensione nominale | 10S |
Dimensione nominale secondo DIN | 8 |
Lunghezza (l3) | 320 mm |
Distanza fori (orizzontale) (e1) | 265 mm |
Larghezza (l3) | 120 mm |
Spessore | 25 mm |
Diametro foro (D) | 35 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |