Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 piastra a saldare sing tipo SPAL liscia

DIN 3015-2 piastra a saldare sing tipo SPAL liscia

Cod. art. 0599020600

EAN 4038898113393

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 3015-2 piastra a saldare sing tipo SPAL liscia

Cod. art. 0599020600
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
DIN 3015-2, single, steel, plain
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale

8S

Dimensione nominale secondo DIN

6

Tipo filettatura x diametro nominale (d6)

M20

Lunghezza (l2)

226 mm

Larghezza (b1)

80 mm

Spessore (s2)

15 mm

DIN

3015-2

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo