Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 piastra a saldare doppia SPAS fosfatata

DIN 3015-2 piastra a saldare doppia SPAS fosfatata

Cod. art. 0599021300

EAN 4056808593042

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 3015-2 piastra a saldare doppia SPAS fosfatata

Cod. art. 0599021300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 40 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 3015-2 double, steel, phosphated
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale

5S

Dimensione nominale secondo DIN

3

Tipo filettatura x diametro nominale (d6)

M10

Lunghezza (l2)

100 mm

Larghezza (b1)

60 mm

Spessore (s2)

8 mm

DIN

3015-2

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato