DIN 3015-2 krycí deska jedn., typ DPAL, neleg.
DIN 3015-2 krycí deska jedn., typ DPAL, neleg.
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 10S |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 8 |
Délka (l3) | 320 mm |
Vzdálenost otvorů (horizontální) (e1) | 265 mm |
Šířka (l3) | 120 mm |
Tloušťka | 25 mm |
Průměr díry (D) | 35 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |