DIN 3015-2 kaynak plakası tekli SPAL tipi düz
DIN 3015-2 kaynak plakası tekli SPAL tipi düz
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W1-SZ8S/6
Ürün no. 0599020600
EAN 4038898113393
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal boyut | 8S |
DIN'e göre nominal boyut | 6 |
Diş tipi x nominal çap (d6) | M20 |
Uzunluk (l2) | 226 mm |
Genişlik (b1) | 80 mm |
Kalınlık (s2) | 15 mm |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |