Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 kaynak plakası tekli SPAL, çinko/nikel

DIN 3015-2 kaynak plakası tekli SPAL, çinko/nikel
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4

Ürün no. 0599020401

EAN 4050642480322

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 kaynak plakası tekli SPAL, çinko/nikel

Ürün no. 0599020401

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 3015-2 single, steel, zinc-nickel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

6S

DIN'e göre nominal boyut

4

Diş tipi x nominal çap (d6)

M12

Uzunluk (l2)

140 mm

Genişlik (b1)

45 mm

Kalınlık (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko nikel

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler