Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 kaynak plakası ikili SPAS fosfatlı

DIN 3015-2 kaynak plakası ikili SPAS fosfatlı
WELDPLT-DIN3015-2-SPAS-W2-SZ5S/3

Ürün no. 0599021300

EAN 4056808593042

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 kaynak plakası ikili SPAS fosfatlı

Ürün no. 0599021300

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 40 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 3015-2 double, steel, phosphated
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

5S

DIN'e göre nominal boyut

3

Diş tipi x nominal çap (d6)

M10

Uzunluk (l2)

100 mm

Genişlik (b1)

60 mm

Kalınlık (s2)

8 mm

DIN

3015-2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler