DIN 3015-2 iç yüzeyi kaburgalı PP
DIN 3015-2 iç yüzeyi kaburgalı PP
Ürün no. 4499261140
EAN 4056807770529
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN'e göre nominal boyut | 6 |
İç çap (d1) | 114,3 mm |
Delik mesafesi (e1) | 168 mm |
Uzunluk (l1) | 206 mm |
Genişlik (b4) | 80 mm |
Yükseklik (h1) | 168 mm |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Yeşil |
Tasarım | İç yüzey oluklu |
Şunun için uygun: | Borular |