Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 iç yüzeyi kaburgalı PA

DIN 3015-2 iç yüzeyi kaburgalı PA

Ürün no. 4499261142

EAN 4056807770536

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 iç yüzeyi kaburgalı PA

Ürün no. 4499261142

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Recommended for attaching pipes - optimal pressure distribution and high retention forces
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

DIN'e göre nominal boyut

6

İç çap (d1)

114,3 mm

Delik mesafesi (e1)

168 mm

Uzunluk (l1)

206 mm

Genişlik (b4)

80 mm

Yükseklik (h1)

168 mm

DIN

3015-2

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Siyah

Tasarım

İç yüzey oluklu

Şunun için uygun:

Borular

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler