Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 hegesztőlap, egyes SPAL, sima

DIN 3015-2 hegesztőlap, egyes SPAL, sima
HEG-LAP-DIN3015-2-SPAL-W1-MÉRET8S/6

Cikksz. 0599020600
EAN 4038898113393
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
DIN 3015-2, single, steel, plain
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges méret

8S

Névleges méret a DIN szerint

6

Menettípus x névleges átmérő (d6)

M20

Hosszúság (l2)

226 mm

Szélesség (b1)

80 mm

Vastagság (s2)

15 mm

DIN

3015-2

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk