Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 fedőlap, egyes DPAL, f.kez.len

DIN 3015-2 fedőlap, egyes DPAL, f.kez.len
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8

Cikksz. 0599027800

EAN 4052712720116

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-2 fedőlap, egyes DPAL, f.kez.len

Cikksz. 0599027800
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
DIN 3015-2 single Type DPAL, steel, plain
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges méret

10S

Névleges méret a DIN szerint

8

Hosszúság (l3)

320 mm

Furattávolság (vízszintes) (e1)

265 mm

Szélesség (l3)

120 mm

Vastagság

25 mm

Furatátmérő (D)

35 mm

DIN

3015-2

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk