Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 çelik çinko/nikel GMV tipi

DIN 3015-2 çelik çinko/nikel GMV tipi
NUT-CARY-RL-DIN3015-2-GMV-SZ-3-5S

Ürün no. 0599026100

EAN 4038898616719

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 çelik çinko/nikel GMV tipi

Ürün no. 0599026100

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 3015-2 steel, zinc/nickel Type GMV
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

3-5S

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Oluk genişliği için uygun (a)

17,8 mm

Flanş kalınlığı (k)

7,6 mm

Dış çap (D2)

24 mm

Yükseklik (H1)

21 mm

DIN

3015-2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko nikel

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler