DIN 3015-2 belső felületén bordázott, PP
DIN 3015-2 belső felületén bordázott, PP
Cikksz. 4499261140
EAN 4056807770529
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret a DIN szerint | 6 |
Belső átmérő (d1) | 114,3 mm |
Furattávolság (e1) | 168 mm |
Hosszúság (l1) | 206 mm |
Szélesség (b4) | 80 mm |
Magasság (h1) | 168 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Zöld |
Kivitel | Bordázott belső felület |
Felhasználható | Csövek |