DIN 3015-2 acél cink/nikkel, GMV
DIN 3015-2 acél cink/nikkel, GMV
Cikksz. 0599026100
EAN 4038898616719
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 3-5S |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M10 |
A következő horonyszélességhez: (a) | 17,8 mm |
Peremvastagság (k) | 7,6 mm |
Külső átmérő (D2) | 24 mm |
Magasság (H1) | 21 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |