DIN 3015-2 TS steel zinc plated. W.TEC-series
DIN 3015-2 TS steel zinc plated. W.TEC-series
Ürün no. 4499029222
EAN 4061975222848
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik (B1) | 40 mm |
Yuva genişliği (B2) | 13 mm |
Yükseklik (H) | 22 mm |
Kalınlık (S) | 5 mm |
Uzunluk | 2 m |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |