DIN 3015-2 TS steel plain W.TEC series
DIN 3015-2 TS steel plain W.TEC series
Cikksz. 4499029220
EAN 4061975222831
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség (B1) | 40 mm |
Ékhorony szélesség (B2) | 13 mm |
Magasság (H) | 22 mm |
Vastagság (S) | 5 mm |
Hosszúság | 2 m |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |