DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series
DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series
Ürün no. 4499029214
EAN 4061975222824
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik (B1) | 40 mm |
Yuva genişliği (B2) | 13 mm |
Yükseklik (H) | 22 mm |
Kalınlık (S) | 5 mm |
Uzunluk | 1 m |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |