DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series
DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde (B1) | 40 mm |
Sporbredde (B2) | 13 mm |
Høyde (H) | 22 mm |
Tykkelse (S) | 5 mm |
Lengde | 1 m |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Rustfritt stål |
Overflate | Bar |