Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series

DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series

Cikksz. 4499029214

EAN 4061975222824

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-2 TS stainless steel A4 W.TEC series

Cikksz. 4499029214
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
Szélesség (B1)

40 mm

Ékhorony szélesség (B2)

13 mm

Magasság (H)

22 mm

Vastagság (S)

5 mm

Hosszúság

1 m

DIN

3015-2

Anyag

Nemesacél

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk