Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 TM zinc-plated steel W.TEC series

DIN 3015-2 TM zinc-plated steel W.TEC series

Ürün no. 4499028105

EAN 4069214312282

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 TM zinc-plated steel W.TEC series

Ürün no. 4499028105

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For mounting clamp bodies according to DIN 3015 on support rails
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

DIN'e göre nominal boyut

1-3

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Uzunluk (L)

25 mm

Genişlik (e)

24 mm

Dış çap (D2)

18 mm

Yükseklik (H1)

20 mm

DIN

3015-2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler