DIN 3015-2 TM zinc-plated steel W.TEC series
DIN 3015-2 TM zinc-plated steel W.TEC series
Cikksz. 4499028105
EAN 4069214312282
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges méret a DIN szerint | 1-3 |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M10 |
Hosszúság (L) | 25 mm |
Szélesség (e) | 24 mm |
Külső átmérő (D2) | 18 mm |
Magasság (H1) | 20 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |