Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 сварная плита двойная SPAS фосфатир.

DIN 3015-2 сварная плита двойная SPAS фосфатир.
WELDPLT-DIN3015-2-SPAS-W2-SZ5S/3

Артикул 0599021300
EAN 4056808593042

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

DIN 3015-2 double, steel, phosphated
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Номинальный размер

Сплав на основе меди 5S

Номинальный размер согласно DIN

3

Тип резьбы x номинальный диаметр (d6)

M10

Длина (l2)

100 мм

Ширина (b1)

60 мм

Толщина (s2)

8 мм

DIN

3015-2

Материал

Сталь

Поверхность

Фосфатированное исполнение

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация