DIN 3015-2 сварная плита один. тип SPAL чистая
DIN 3015-2 сварная плита один. тип SPAL чистая
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W1-SZ8S/6
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Номинальный размер | Сплав на основе меди 8S |
Номинальный размер согласно DIN | 6 |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d6) | M20 |
Длина (l2) | 226 мм |
Ширина (b1) | 80 мм |
Толщина (s2) | 15 мм |
DIN | 3015-2 |
Материал | Сталь |
Поверхность | čisté |