DIN 3015-2 Premium enkel SPAL Zn/Ni
DIN 3015-2 Premium enkel SPAL Zn/Ni
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse | 6S |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 4 |
Gjengetype x nominell diameter (d6) | M12 |
Lengde (l2) | 140 mm |
Bredde (b1) | 45 mm |
Tykkelse (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel |