DIN 3015-2 Premium enkel DPAL blank
DIN 3015-2 Premium enkel DPAL blank
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse | 10S |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 8 |
Lengde (l3) | 320 mm |
Hullavstand (horisontal) (e1) | 265 mm |
Bredde (l3) | 120 mm |
Tykkelse | 25 mm |
Hulldiameter (D) | 35 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |