DIN 3015-2 Premium SIP W2
DIN 3015-2 Premium SIP W2
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse | 5S |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 3 |
Lengde (l3) | 85 mm |
Innvendig lengde (L 2) | 40 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Innvendig bredde (B2) | 15,5 mm |
Tykkelse (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |