Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 PP superficie interna scanalata

DIN 3015-2 PP superficie interna scanalata
CORPO-COLL-DIN3015/2-PP-R-(MIS6-114,3)

Cod. art. 4499261140

EAN 4056807770529

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 3015-2 PP superficie interna scanalata

Cod. art. 4499261140

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Recommended for attaching pipes - optimal pressure distribution and high retention forces
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale secondo DIN

6

Diametro interno (d1)

114,3 mm

Distanza fori (e1)

168 mm

Lunghezza (l1)

206 mm

Larghezza (b4)

80 mm

Altezza (h1)

168 mm

DIN

3015-2

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Verde

Esecuzione

Superficie interna scanalata

Ideale per

Tubi