DIN 3015-2 PA superficie interna scanalata
DIN 3015-2 PA superficie interna scanalata
CORPO-COLL-DIN3015/2-PA-R-(MIS6-114,3)
Cod. art. 4499261142
EAN 4056807770536
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Dimensione nominale secondo DIN | 6 |
Diametro interno (d1) | 114,3 mm |
Distanza fori (e1) | 168 mm |
Lunghezza (l1) | 206 mm |
Larghezza (b4) | 80 mm |
Altezza (h1) | 168 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | PA - Poliammide |
Colore | Nero |
Esecuzione | Superficie interna scanalata |
Ideale per | Tubi |