DIN 3015-2, сталь, цинк/никель, тип GMV
DIN 3015-2, сталь, цинк/никель, тип GMV
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Номинальный размер | Сплав на основе меди 3-5S |
Тип резьбы x номинальный диаметр (G) | M10 |
Подходит для ширины паза (a) | 17,8 мм |
Толщина фланца (k) | 7,6 мм |
Внешний диаметр (D2) | 24 мм |
Высота (H1) | 21 мм |
DIN | 3015-2 |
Материал | Сталь |
Поверхность | Цинк-никель |