Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 крышка одинар. тип DPAL, простая

DIN 3015-2 крышка одинар. тип DPAL, простая
ПЛАСТИНА-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8

Артикул 0599027800
EAN 4052712720116

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

DIN 3015-2 single Type DPAL, steel, plain
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Номинальный размер

10S

Номинальный размер согласно DIN

8

Длина (l3)

320 мм

Расстояние между отверстиями (горизонтальное) (e1)

265 мм

Ширина (l3)

120 мм

Толщина

25 мм

Диаметр отверстия (D)

35 мм

DIN

3015-2

Материал

Сталь

Поверхность

čisté

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация