Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 DP-A zinc-plated steel W.TEC series

DIN 3015-2 DP-A zinc-plated steel W.TEC series
PIASTRA-COP-DIN3015/2-A-W1-(DSP)-MIS6

Cod. art. 4499024602

EAN 4056807747576

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 3015-2 DP-A zinc-plated steel W.TEC series

Cod. art. 4499024602

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

The cover plates are used to secure the clamp bodies according to DIN 3015
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale secondo DIN

6

Lunghezza (l3)

205 mm

Distanza fori (orizzontale) (e1)

168 mm

Larghezza (l3)

80 mm

Spessore

15 mm

Diametro foro (D)

22,0 mm

DIN

3015-2

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato con passivazione ad alto spessore