DIN 3015-2 DP-A steel plain W.TEC series
DIN 3015-2 DP-A steel plain W.TEC series
PIASTRA-COP-DIN3015/2-A-W1-MIS6
Cod. art. 4499024600
EAN 4056807747552
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Dimensione nominale secondo DIN | 6 |
Lunghezza (l3) | 205 mm |
Distanza fori (orizzontale) (e1) | 168 mm |
Larghezza (l3) | 80 mm |
Spessore | 15 mm |
Diametro foro (D) | 22,0 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |