DIN 3015-1 uzun kaplamasız
DIN 3015-1 uzun kaplamasız
Ürün no. 4499011500
EAN 4056807719849
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN'e göre nominal boyut | 5 |
Diş tipi x nominal çap (d6) | M6 |
Uzunluk (l2) | 92 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
Kalınlık (s2) | 3 mm |
Delik mesafesi (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |