DIN 3015-1 svař. deska můstk., typ BSP, nelegovaná
DIN 3015-1 svař. deska můstk., typ BSP, nelegovaná
NAVAŘ-DESKA-DIN3015-1-BSP-W1-VE2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitá velikost | 2 |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 2 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M6 |
Délka (l2) | 54 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Tloušťka (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |