Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 3015-1 piast a saldare a ponte tipo BSP liscia

DIN 3015-1 piast a saldare a ponte tipo BSP liscia

Cod. art. 0599015200

EAN 4048539716821

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 3015-1 piast a saldare a ponte tipo BSP liscia

Cod. art. 0599015200

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 3015-1 welding plate, bridge, plain
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale

2

Dimensione nominale secondo DIN

2

Tipo filettatura x diametro nominale (d6)

M6

Lunghezza (l2)

54 mm

Larghezza (b1)

30 mm

Spessore (s2)

3 mm

DIN

3015-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo