DIN 3015-1 ocel zinek/nikl, typ SM
DIN 3015-1 ocel zinek/nikl, typ SM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M6 |
Vhodné pro šířku drážky (a) | 10,2 mm |
Délka (L) | 25,5 mm |
Tloušťka příruby (k) | 5,5 mm |
Vnější průměr (D2) | 12 mm |
Výška (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |