DIN 3015-1 long, steel plain W.TEC series
DIN 3015-1 long, steel plain W.TEC series
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 5 |
Gjengetype x nominell diameter (d6) | M6 |
Lengde (l2) | 92 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Tykkelse (s2) | 3 mm |
Hullavstand (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |