DIN 3015-1 kaynak plakası köprü BSP tipi düz
DIN 3015-1 kaynak plakası köprü BSP tipi düz
WELDPLT-DIN3015-1-BSP-W1-SZ2
Ürün no. 0599015200
EAN 4048539716821
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal boyut | 2 |
DIN'e göre nominal boyut | 2 |
Diş tipi x nominal çap (d6) | M6 |
Uzunluk (l2) | 54 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
Kalınlık (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-1 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |