DIN 3015-1 hosszú, felületkezeletlen
DIN 3015-1 hosszú, felületkezeletlen
Cikksz. 4499011500
EAN 4056807719849
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret a DIN szerint | 5 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M6 |
Hosszúság (l2) | 92 mm |
Szélesség (b1) | 30 mm |
Vastagság (s2) | 3 mm |
Furattávolság (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |