Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-1 hegesztőlap, híd, BSP, sima

DIN 3015-1 hegesztőlap, híd, BSP, sima
HEG-LAP-DIN3015-1-BSP-W1-MÉRET2

Cikksz. 0599015200

EAN 4048539716821

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-1 hegesztőlap, híd, BSP, sima

Cikksz. 0599015200

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 3015-1 welding plate, bridge, plain
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges méret

2

Névleges méret a DIN szerint

2

Menettípus x névleges átmérő (d6)

M6

Hosszúság (l2)

54 mm

Szélesség (b1)

30 mm

Vastagság (s2)

3 mm

DIN

3015-1

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk