Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-1 és 2 SA

DIN 3015-1 és 2 SA
RI-INSERT-DIN3015-SA-SZ6-5S-32

Cikksz. 059955732

EAN 4038898170273

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-1 és 2 SA

Cikksz. 059955732

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 3015-1 & DIN 3015-2, thermoplastic elastomer
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (D)

32 mm

Külső átmérő (D1)

38 mm

Névleges méret

5S/3–6/6

DIN

3015

Anyag

Hőre lágyuló elasztomer

Shore A keménység

73 +/- 3

Felhasználható

RI-bilincsek

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk