DIN 3015-1 długa gładka
DIN 3015-1 długa gładka
W.TEC
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa wg DIN | 5 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6) | M6 |
Długość (l2) | 92 mm |
Szerokość (b1) | 30 mm |
Grubość (s2) | 3 mm |
Rozstaw otworów (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |