DIN 3015-1 çelik çinko/nikel SM tipi
DIN 3015-1 çelik çinko/nikel SM tipi
Ürün no. 0599017913
EAN 4061337522838
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (G) | M6 |
Oluk genişliği için uygun (a) | 10,2 mm |
Uzunluk (L) | 25,5 mm |
Flanş kalınlığı (k) | 5,5 mm |
Dış çap (D2) | 12 mm |
Yükseklik (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel |