Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-1 acél cink/nikkel, SM

DIN 3015-1 acél cink/nikkel, SM

Cikksz. 0599017913

EAN 4061337522838

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-1 acél cink/nikkel, SM

Cikksz. 0599017913

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 3015-1, steel, zinc/nickel Type SM
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (G)

M6

A következő horonyszélességhez: (a)

10,2 mm

Hosszúság (L)

25,5 mm

Peremvastagság (k)

5,5 mm

Külső átmérő (D2)

12 mm

Magasság (H1)

13,5 mm

DIN

3015

Anyag

Acél

Bevonat

Cink-nikkel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk