Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

DIN 3015-1 TS steel plain W.TEC-series

DIN 3015-1 TS steel plain W.TEC-series
W.TEC

Артикул 4499019010
EAN 4061975222626

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Ширина (B1)

28 мм

Ширина шлица (B2)

11 мм

Высота (H)

11 мм

Толщина (S)

2 мм

Длина

1 м

DIN

3015-1
3015-3

Материал

Сталь

Поверхность

čisté

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация